Uscător de aer cu deshidratare SPEEDAIRE 5VC91, clasa ISO 3, 1/2 inch Npt, 25 Cfm, 200 PSI | CU4BVW

SPEEDAIRE 5VC91 Uscător de aer desicant, clasa ISO 3, 1/2 inch Npt, 25 Cfm, 200 PSI

În stoc
Articol: CU4BVW Model: 5VC91

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,500.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător de aer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.67
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Uscător de aer cu deshidratare SPEEDAIRE 53RG77, în 2 trepte, clasa ISO 2, 1/4 inch Npt, 10 Cfm, 290 PSI | CU4BVT 53RG77€1,459.44
Uscător de aer cu deshidratare SPEEDAIRE 53RG74, clasa ISO 2, 1/2 inch Npt, 25 Cfm, 290 PSI | CU4BVU 53RG74€714.47
Uscător de aer cu deshidratare SPEEDAIRE 53RG73, clasa ISO 2, 1/4 inch Npt, 10 Cfm, 290 PSI | CU4BVV 53RG73€598.85
Uscător de aer cu deshidratare SPEEDAIRE 5VC92, clasa ISO 3, 1/2 inch Npt, 30 Cfm, 200 PSI | CU4BVX 5VC92€2,848.09
Uscător de aer cu deshidratare SPEEDAIRE 5VC90, clasa ISO 3, 1/4 inch Npt, 10 Cfm, 200 PSI | CU4BVY 5VC90€2,248.36
Uscător de aer cu deshidratare SPEEDAIRE 5VC89, clasa ISO 3, 1/4 inch Npt, 5 Cfm, 200 PSI | CU4BVZ 5VC89€585.36
Uscător de aer cu deshidratare SPEEDAIRE 53RG76, în 2 trepte, clasa ISO 2, 1/4 inch Npt, 5 Cfm, 290 PSI | CU4BWA 53RG76€1,329.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VC91 Uscător de aer desicant, clasa ISO 3, 1/2 inch Npt, 25 Cfm, 200 PSI
€2,500.43 /unitate