Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Uscător de aer cu deshidratare SPEEDAIRE 5VC89, clasa ISO 3, 1/4 inch Npt, 5 Cfm, 200 PSI | CU4BVZ

SPEEDAIRE 5VC89 Uscător de aer desicant, clasa ISO 3, 1/4 inch Npt, 5 Cfm, 200 PSI

În stoc
Articol: CU4BVZ Model: 5VC89
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
€585.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător de aer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Uscător de aer cu deshidratare SPEEDAIRE 53RG77, în 2 trepte, clasa ISO 2, 1/4 inch Npt, 10 Cfm, 290 PSI | CU4BVT 53RG77€1,459.44
Uscător de aer cu deshidratare SPEEDAIRE 53RG74, clasa ISO 2, 1/2 inch Npt, 25 Cfm, 290 PSI | CU4BVU 53RG74€714.47
Uscător de aer cu deshidratare SPEEDAIRE 53RG73, clasa ISO 2, 1/4 inch Npt, 10 Cfm, 290 PSI | CU4BVV 53RG73€598.85
Uscător de aer cu deshidratare SPEEDAIRE 5VC91, clasa ISO 3, 1/2 inch Npt, 25 Cfm, 200 PSI | CU4BVW 5VC91€2,500.43
Uscător de aer cu deshidratare SPEEDAIRE 5VC92, clasa ISO 3, 1/2 inch Npt, 30 Cfm, 200 PSI | CU4BVX 5VC92€2,848.09
Uscător de aer cu deshidratare SPEEDAIRE 5VC90, clasa ISO 3, 1/4 inch Npt, 10 Cfm, 200 PSI | CU4BVY 5VC90€2,248.36
Uscător de aer cu deshidratare SPEEDAIRE 53RG76, în 2 trepte, clasa ISO 2, 1/4 inch Npt, 5 Cfm, 290 PSI | CU4BWA 53RG76€1,329.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VC89 Uscător de aer desicant, clasa ISO 3, 1/4 inch Npt, 5 Cfm, 200 PSI
€585.36 /unitate