SPEEDAIRE 5VCX9 Cilindru de aer 4 inch alezaj 36 inch cursa | AE6VCA

SPEEDAIRE 5VCX9 Cilindru de aer 4 inch alezaj 36 inch cursa

În stoc
Articol: AE6VCA Model: 5VCX9

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,706.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel
Bore Dia.4"
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătOţel
finalizareaNegru
Piston magneticNu
Max. Sarcină3,141 lb.
Presiune maximă250 psi
MountUniversal
Lungime totală42.75 "
Materialul pistonuluiOţel
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Dimensiunea portului3/8 "NPT
Rod Dia.1"
Lungimea firului tijei1.125 "
Dimensiunea firului tijei3/4 "-16
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă36 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel
Materialul tubuluiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.88
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul tubuluiMaterial corpMaterialul capacului de capătfinalizareaMax. SarcinăLungime totalăMaterialul pistonuluiCursăPreț
SPEEDAIRE 5UZT3 Cilindru cu aer dublu efect 17.25 inch lungime | AE6UCU 5UZT3AluminiuAluminiuAluminiuArgint și negru3,141 lb.17.25 "Aluminiu10.5 "€878.01
SPEEDAIRE 5UZT4 Cilindru cu aer dublu efect 17.75 inch lungime | AE6UCV 5UZT4AluminiuAluminiuAluminiuArgint și negru3,141 lb.17.75 "Aluminiu11 "€878.01
SPEEDAIRE 5UZT5 Cilindru cu aer dublu efect 18.25 inch lungime | AE6UCW 5UZT5AluminiuAluminiuAluminiuArgint și negru3,141 lb.18.25 "Aluminiu11.5 "€878.01
SPEEDAIRE 5UZT6 Cilindru cu aer dublu efect 19.25 inch lungime | AE6UCX 5UZT6AluminiuAluminiuAluminiuArgint și negru3,141 lb.19.25 "Aluminiu12.5 "€964.85
SPEEDAIRE 5UZT7 Cilindru cu aer dublu efect 19.75 inci lungime | AE6UCY 5UZT7AluminiuAluminiuAluminiuArgint și negru3,141 lb.19.75 "Aluminiu13 "€878.01
SPEEDAIRE 5UZT8 Cilindru cu aer dublu efect 20.25 inci lungime | AE6UCZ 5UZT8AluminiuAluminiuAluminiuArgint și negru3,141 lb.21 / 4 "Aluminiu13.5 "€964.85
SPEEDAIRE 5UZT9 Cilindru cu aer dublu efect 20.75 inch lungime | AE6UDA 5UZT9AluminiuAluminiuAluminiuArgint și negru3,141 lb.23 / 4 "Aluminiu14 "€878.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VCX9 Cilindru de aer 4 inch alezaj 36 inch cursa
€1,706.17 /unitate