Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5VEA0 Suport 3-1/4 4 inch șurub tijă șurub | AE6VHN

SPEEDAIRE 5VEA0 Suport 3-1/4 4 inch Tijă șopă inox

În stoc
Articol: AE6VHN Model: 5VEA0
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
€371.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de fixare
Bore Dia.3-1 / 4, 4 "
Se potrivește3-1/4 și 4" alezaj SS NFPA
MaterialOţel inoxidabil
MountRod Clevis
Lungime totală3.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7695
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302416080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMountLungime totalăPreț
SPEEDAIRE 5VEA2 Suport 3-1/4 4 inch orificiu ochi Suport Ss | AE6VHQ 5VEA2Suport pentru ochi3.5 "€447.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VEA0 Suport 3-1/4 4 inch Tijă șopă inox
€371.45 /unitate