Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5VEC7 Cilindru cu aer dublu efect 15.50 inch lungime | AE6VJB

SPEEDAIRE 5VEC7 Cilindru de aer cu dublă acțiune, lungime de 15.50 inci

În stoc
Articol: AE6VJB Model: 5VEC7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€748.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.1.5 "
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaArgint și negru
Piston magneticNu
Max. Sarcină441 lb.
Presiune maximă250 psi
MountAtingeți partea de jos
Lungime totală15.5 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Dimensiunea portului1/4 "NPT
Rod Dia.3 / 8 "
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă10 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.17
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VEC4 Cilindru cu aer dublu efect 12.50 inci lungime | AE6VHZ 5VEC412.5 "7"€733.97
SPEEDAIRE 5VEC5 Cilindru cu aer dublu efect 13.50 inch lungime | AE6VJA 5VEC513.5 "8"€733.97
SPEEDAIRE 5YAZ9 Cilindru de aer cu dublă acțiune 7.50 inci lungime | AE7GBZ 5YAZ97.5 "2"€808.35
SPEEDAIRE 5YCA0 Cilindru de aer cu dublă acțiune 8.50 inci lungime | AE7GDR 5YCA08.5 "3"€808.35
SPEEDAIRE 5YCA1 Cilindru de aer cu dublă acțiune 9.50 inch lungime | AE7GDT 5YCA19.5 "4"€808.35
SPEEDAIRE 5YCA2 Cilindru de aer cu dublă acțiune 10.50 inci lungime | AE7GDU 5YCA211 / 2 "5"€808.35
SPEEDAIRE 5YCA3 Cilindru cu aer dublu efect 11.50 inch lungime | AE7GDV 5YCA311.5 "6"€850.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VEC7 Cilindru de aer cu dublă acțiune, lungime de 15.50 inci
€748.94 /unitate