Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5XNH0 Cilindru de aer 2 inch Alezajul 8-1/2 inch cursa | AE7FDX

SPEEDAIRE 5XNH0 Cilindru de aer 2 inch Alezajul 8-1/2 inch cursa

În stoc
Articol: AE7FDX Model: 5XNH0

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,553.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.2"
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătOţel inoxidabil
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Max. Sarcină785 lb.
Presiune maximă250 psi
MountFlanșă frontală
Lungime totală14.405 "
Materialul pistonuluiAliaj de aluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului3/8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Lungimea firului tijei3 / 4 "
Dimensiunea firului tijei1/2 "-20
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă8.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.54
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
Cilindru de aer SPEEDAIRE 5XNF9 Flanșă față de cursă de 3 inchi | AE7FDT 5XNF98.905 "3"€1,439.69
SPEEDAIRE 5XNG1 Cilindru de aer 4 inch cursa flansa fata | AE7FDU 5XNG19.905 "4"€1,439.69
SPEEDAIRE 5XNG2 Cilindru de aer 2 inch Alezajul 4-1/2 inch cursa | AE7FDV 5XNG210.405 "4.5 "€1,439.69
SPEEDAIRE 5XNG9 Cilindru de aer 2 inch Alezajul 8 inch cursa | AE7FDW 5XNG913.905 "8"€1,553.06
SPEEDAIRE 5XNH7 Cilindru de aer 2 inch Alezajul 12 inch cursa | AE7FDY 5XNH717.906 "12 "€1,656.13
SPEEDAIRE 5XNJ1 Cilindru de aer 2 inch Alezajul 14 inch cursa | AE7FDZ 5XNJ119.906 "14 "€1,766.16
SPEEDAIRE 5XNJ4 Cilindru de aer 15-1/2 inch cursa 21.406 inch lungime | AE7FEA 5XNJ421.406 "15.5 "€1,766.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5XNH0 Cilindru de aer 2 inch Alezajul 8-1/2 inch cursa
€1,553.06 /unitate