SPEEDAIRE 5XNU0 Cilindru de aer 23-1/2 inch Cursa 29-1/4 inch Lungime | AE7FEL

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5XNU0 23-1/2 inch cursa 29-1/4 inch lungime

În stoc
Articol: AE7FEL Model: 5XNU0

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,965.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.2"
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătOţel inoxidabil
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Max. Sarcină785 lb.
Presiune maximă250 psi
MountFlanșă din spate
Lungime totală29.25 "
Materialul pistonuluiAliaj de aluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului3/8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Lungimea firului tijei3 / 4 "
Dimensiunea firului tijei1/2 "-20
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă23.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.24
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5XNL8 Cilindru de aer 2 inch Alezajul 2-1/2 inch cursa | AE7FEG 5XNL88.25 "2.5 "€1,460.57
SPEEDAIRE 5XNN1 Cilindru de aer 4 inch cursa flansa spate | AE7FEH 5XNN19.75 "4"€1,460.57
SPEEDAIRE 5XNP6 Cilindru de aer 11-1/2 inch Cursa 17-1/4 inch Lungime | AE7FEJ 5XNP617.25 "11.5 "€1,674.77
SPEEDAIRE 5XNR1 Cilindru de aer 2 inch Alezajul 14 inch cursa | AE7FEK 5XNR119.75 "14 "€1,782.60
SPEEDAIRE 5XNU1 Cilindru de aer 2 inch Alezajul 24 inch cursa | AE7FEM 5XNU129.75 "24 "€1,965.32
SPEEDAIRE 5XNU2 Cilindru de aer 24-1/2 inch cursa 30-1/4 inch lungime | AE7FEN 5XNU230.25 "24.5 "€1,965.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5XNU0 23-1/2 inch cursa 29-1/4 inch lungime
€1,965.32 /unitate