Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Retractor de scule SPEEDAIRE 5YAP0 pentru scule de 4-9 lb fără blocare | AE7GBC

SPEEDAIRE 5YAP0 Retractor pentru scule de 4-9 lb fără blocare

În stoc
Articol: AE7GBC Model: 5YAP0

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€244.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRetractor de scule
Lungime cablu8ft
Material pentru cabluOţel
Pentru instrumentul de cântărire4 - 9 lb.
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Mecanism de blocareNu
Adâncimea totală3.875 "
Inălțime totală7 9 / 16 "
Lățimea totală7 9 / 16 "
Greutatea tamburului6.28 lb.
Reglarea tensiuniiCheie hexagonala

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2175
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Blocare cu clichet (Nu)

Variante de produs

ProdusModelPentru instrumentul de cântărireGreutatea tamburuluiPreț
Retractor de scule SPEEDAIRE 5YAN7 pentru scule de 6-8 lb fără blocare | AE7GBA 5YAN76 - 8 lb.6.28 lb.€244.54
SPEEDAIRE 5YAP2 Instrument Retractor Instrument 9-13 Lb Fără blocare | AE7GBE 5YAP29 - 13 lb.6.61 lb.€281.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5YAP0 Retractor pentru scule de 4-9 lb fără blocare
€244.54 /unitate