SPEEDAIRE 5YCE6 Cilindru cu aer dublu efect 22.875 inch Lungime | AE7GEN

SPEEDAIRE 5YCE6 Cilindru de aer cu dublă acțiune, lungime de 22.875 inci

În stoc
Articol: AE7GEN Model: 5YCE6

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,338.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.2.5 "
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaArgint și negru
Piston magneticNu
Max. Sarcină1,227 lb
Presiune maximă250 psi
MountAtingeți partea de jos
Lungime totală22.875 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Dimensiunea portului1/4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă17 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.63
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VED8 Cilindru cu aer dublu efect 12.875 inch Lungime | AE6VJK 5VED812.875 "7"€926.26
SPEEDAIRE 5VEE3 Cilindru cu aer dublu efect 17.875 inch Lungime | AE6VJL 5VEE317.875 "12 "€1,130.07
SPEEDAIRE 5VEE6 Cilindru cu aer dublu efect 20.875 inch Lungime | AE6VJM 5VEE620.875 "15 "€1,130.07
SPEEDAIRE 5VEE8 Cilindru cu aer dublu efect 22.875 inch Lungime | AE6VJN 5VEE822.875 "17 "€1,272.27
SPEEDAIRE 5YCD3 Cilindru de aer cu dublă acțiune 9.875 inci lungime | AE7GED 5YCD39.88 "4"€946.73
SPEEDAIRE 5YCD4 Cilindru de aer cu dublă acțiune 10.875 inci lungime | AE7GEE 5YCD410.875 "5"€946.73
SPEEDAIRE 5YCD5 Cilindru cu aer dublu efect 11.875 inch Lungime | AE7GEF 5YCD511.875 "6"€1,080.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5YCE6 Cilindru de aer cu dublă acțiune, lungime de 22.875 inci
€1,338.24 /unitate