Compresor electric de aer SPEEDAIRE 5Z699 1-1/2 CP | AE7LCQ

SPEEDAIRE Compresor electric de aer 5Z699 1-1/2 CP

În stoc
Articol: AE7LCQ Model: 5Z699

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,226.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet3 / 4 "
amperi4.5-4.4 / 2.2
Tip compresorRezervor montat
Mod de controlPornire/Oprire automată
ÎmprejmuireNU AL MEU
Free Air CFM @ Max. Presiune5.4
HP1.5
Tipul de lubrifiereLubrifiat sub presiune
Presiune maximă90 psi
Tipul motoruluiDeschideți Dripproof
Numărul de etape1
Setarea comutatorului de presiune oprit90
Setarea presostatului la pornire70
Inălțime totală40 "
Lungime totală50.75 "
Lățimea totală22.25 "
Fază3
Capacitatea uleiului pompei14.9 uncie
RPM pompă860
Dimensiunea rezervorului60 gal.
Tip rezervorOrizontală
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 177.75
Înălțimea navei (cm)125.73
Lungimea navei (cm)142.24
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8414801685
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiHPInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăFazăDimensiunea rezervoruluiPreț
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 3JR83 1 CP | AC9RXP 3JR83115/23012.6/6.3138 "42.5 "21.25 "130 gal.€4,076.44
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 5Z696 3/4 CP | AE7LCM 5Z696115/23010.2/5.13/438 "42.5 "21.25 "130 gal.€5,042.55
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 5Z697 3/4 CP | AE7LCN 5Z697208-230 / 4603.6-3.0 / 1.53/438 "42.5 "21.25 "330 gal.€4,426.57
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 5Z701 3 CP | AE7LCT 5Z701208-230 / 4608.9-8.1 / 4.1334 "65.5 "23.25 "380 gal.€5,989.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Compresor electric de aer 5Z699 1-1/2 CP
€5,226.12 /unitate