Compresor electric de aer SPEEDAIRE 5Z701 3 CP | AE7LCT

SPEEDAIRE 5Z701 Compresor electric de aer 3 CP

Element: AE7LCT Model: 5Z701
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,246.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet3 / 4 "
amperi8.9-8.1 / 4.1
Tip compresorRezervor montat
Mod de controlPornire/Oprire automată
ÎmprejmuireNU AL MEU
Free Air CFM @ Max. Presiune12.2
HP3
Tipul de lubrifiereLubrifiat sub presiune
Presiune maximă90 psi
Tipul motoruluiDeschideți Dripproof
Numărul de etape1
Setarea comutatorului de presiune oprit90
Setarea presostatului la pornire70
Inălțime totală34 "
Lungime totală65.5 "
Lățimea totală23.25 "
Fază3
Capacitatea uleiului pompei23.7 uncie
RPM pompă1050
Dimensiunea rezervorului80 gal.
Tip rezervorOrizontală
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 241.2
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)77.22
Codul HS8414801615
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiHPInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăFazăDimensiunea rezervoruluiPreț
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 3JR83 1 CP | AC9RXP 3JR83115/23012.6/6.3138 "42.5 "21.25 "130 gal.€4,076.44
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 5Z696 3/4 CP | AE7LCM 5Z696115/23010.2/5.13/438 "42.5 "21.25 "130 gal.€5,042.55
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 5Z697 3/4 CP | AE7LCN 5Z697208-230 / 4603.6-3.0 / 1.53/438 "42.5 "21.25 "330 gal.€4,426.57
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 5Z699 1-1/2 CP | AE7LCQ 5Z699208-230 / 4604.5-4.4 / 2.21.540 "50.75 "22.25 "360 gal.€5,226.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5Z701 Compresor electric de aer 3 CP
€7,246.76 /unitate