Compresor electric de aer SPEEDAIRE 5Z697 3/4 CP | AE7LCN

SPEEDAIRE 5Z697 Compresor electric de aer 3/4 CP

În stoc
Articol: AE7LCN Model: 5Z697

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,426.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet3 / 4 "
amperi3.6-3.0 / 1.5
Tip compresorRezervor montat
Mod de controlPornire/Oprire automată
ÎmprejmuireNU AL MEU
Free Air CFM @ Max. Presiune2.5
HP3/4
Tipul de lubrifiereLubrifiat sub presiune
Presiune maximă90 psi
Tipul motoruluiDeschideți Dripproof
Numărul de etape1
Setarea comutatorului de presiune oprit90
Setarea presostatului la pornire70
Inălțime totală38 "
Lungime totală42.5 "
Lățimea totală21.25 "
Fază3
Capacitatea uleiului pompei14.9 uncie
RPM pompă980
Dimensiunea rezervorului30 gal.
Tip rezervorOrizontală
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 135.9
Înălțimea navei (cm)115.57
Lungimea navei (cm)125.73
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8414801685
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiHPInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăFazăDimensiunea rezervoruluiPreț
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 3JR83 1 CP | AC9RXP 3JR83115/23012.6/6.3138 "42.5 "21.25 "130 gal.€4,076.44
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 5Z696 3/4 CP | AE7LCM 5Z696115/23010.2/5.13/438 "42.5 "21.25 "130 gal.€5,042.55
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 5Z699 1-1/2 CP | AE7LCQ 5Z699208-230 / 4604.5-4.4 / 2.21.540 "50.75 "22.25 "360 gal.€5,226.12
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 5Z701 3 CP | AE7LCT 5Z701208-230 / 4608.9-8.1 / 4.1334 "65.5 "23.25 "380 gal.€5,989.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5Z697 Compresor electric de aer 3/4 CP
€4,426.57 /unitate