Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5ZEE8 Cilindru de aer 10.62 inci lungime oțel inoxidabil | AE7LZV

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5ZEE8 cu lungimea de 10.62 inchi din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE7LZV Model: 5ZEE8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€86.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.1-1/16 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountPivot
Fir de montare pe nas5/8 "-18
Lungime totală10.62 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.0.251 "
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.5 / 16 "
Lungimea firului tijei1 / 2 "
Dimensiunea firului tijei5/16 "-24 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă6"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5ZEE3 Cilindru de aer 1 inch cursa 5.62 inch lungime | AE7LZQ 5ZEE35.62 "1"€64.18
SPEEDAIRE 5ZEE4 Cilindru de aer 2 inch cursa 6.62 inch lungime | AE7LZR 5ZEE46.62 "2"€68.76
SPEEDAIRE 5ZEE5 Cilindru de aer 3 inch cursa 7.62 inch lungime | AE7LZT 5ZEE57.62 "3"€73.37
SPEEDAIRE 5ZEE7 Cilindru de aer 5 inch cursa 9.62 inch lungime | AE7LZU 5ZEE79.62 "5"€81.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5ZEE8 cu lungimea de 10.62 inchi din oțel inoxidabil
€86.18 /unitate