Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5ZEK1 Cilindru de aer 1-1/4 inch Alezajul 3 inch cursa | AE7MBL

SPEEDAIRE 5ZEK1 Cilindru de aer 1-1/4 inch Alezajul 3 inch cursă

În stoc
Articol: AE7MBL Model: 5ZEK1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€89.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.1.25 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountNas
Fir de montare pe nas3/4 "-16
Lungime totală6.41 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Lungimea firului tijei3 / 4 "
Dimensiunea firului tijei7/16 "-20 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune unică
Forța de retragere a primăverii7.5 lb.
Cursă3"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5ZEA0 Cilindru de aer 1-1/4 inch Alezajul 5 inch cursa | AE7LYF 5ZEA09.75 "5"€110.85
SPEEDAIRE 5ZEJ9 Cilindru de aer 1-1/4 inch Alezaj 1 inch cursa | AE7MBJ 5ZEJ94.41 "1"€71.28
SPEEDAIRE 5ZEK0 Cilindru de aer 1-1/4 inch Alezajul 2 inch cursa | AE7MBK 5ZEK05.410 "2"€81.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEK1 Cilindru de aer 1-1/4 inch Alezajul 3 inch cursă
€89.92 /unitate