Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5ZEN0 Cilindru de aer 4 inch cursa 6-1/2 inch lungime | AE7MCG

SPEEDAIRE 5ZEN0 Cilindru de aer 4 inch cursa 6-1/2 inch lungime

În stoc
Articol: AE7MCG Model: 5ZEN0
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
€64.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.9 / 16 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountPivot
Fir de montare pe nas7/16 "-20
Lungime totală6.5 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.0.157 "
Dimensiunea portului# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Lungimea firului tijei1 / 2 "
Dimensiunea firului tijei# 10-32 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune unică
Forța de retragere a primăverii2 lb.
Cursă4"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5ZEL5 Cilindru de aer 1/2 inch cursa 3 inch lungime | AE7MCB 5ZEL53"1 / 2 "€49.61
SPEEDAIRE 5ZEL9 Cilindru de aer 3 inch cursa 5-1/2 inch lungime | AE7MCF 5ZEL95.5 "3"€59.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEN0 Cilindru de aer 4 inch cursa 6-1/2 inch lungime
€64.40 /unitate