Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5ZEN1 Cilindru de aer 1 inch cursa 4-1/4 inch lungime | AE7MCH

SPEEDAIRE 5ZEN1 Cilindru de aer 1 inch cursa 4-1/4 inch lungime

În stoc
Articol: AE7MCH Model: 5ZEN1
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
€48.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.3 / 4 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountPivot
Fir de montare pe nas1/2 "-20
Lungime totală4.25 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.0.251 "
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Lungimea firului tijei1 / 2 "
Dimensiunea firului tijei1/4 "-28 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune unică
Forța de retragere a primăverii3 lb.
Cursă1"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5ZEN2 Cilindru de aer 2 inch cursa 5-1/4 inch lungime | AE7MCJ 5ZEN25.25 "2"€62.68
SPEEDAIRE 5ZEN3 Cilindru de aer 3 inch cursa 6-1/4 inch lungime | AE7MCK 5ZEN36.25 "3"€62.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEN1 Cilindru de aer 1 inch cursa 4-1/4 inch lungime
€48.88 /unitate