Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5ZEN2 Cilindru de aer 2 inch cursa 5-1/4 inch lungime | AE7MCJ

SPEEDAIRE 5ZEN2 Cilindru de aer 2 inch cursa 5-1/4 inch lungime

În stoc
Articol: AE7MCJ Model: 5ZEN2
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
€62.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.3 / 4 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountPivot
Fir de montare pe nas1/2 "-20
Lungime totală5.25 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.0.251 "
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Lungimea firului tijei1 / 2 "
Dimensiunea firului tijei1/4 "-28 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune unică
Forța de retragere a primăverii3 lb.
Cursă2"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5ZEN1 Cilindru de aer 1 inch cursa 4-1/4 inch lungime | AE7MCH 5ZEN14.25 "1"€48.88
SPEEDAIRE 5ZEN3 Cilindru de aer 3 inch cursa 6-1/4 inch lungime | AE7MCK 5ZEN36.25 "3"€62.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEN2 Cilindru de aer 2 inch cursa 5-1/4 inch lungime
€62.68 /unitate