Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5ZEN4 Cilindru de aer 1 inch cursa 4.44 inch lungime | AE7MCL

SPEEDAIRE 5ZEN4 Cilindru de aer 1 inch cursa 4.44 inch lungime

În stoc
Articol: AE7MCL Model: 5ZEN4
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
€61.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.1-1/16 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountPivot
Fir de montare pe nas5/8 "-18
Lungime totală4.440 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.0.251 "
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.5 / 16 "
Lungimea firului tijei1 / 2 "
Dimensiunea firului tijei5/16 "-24 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune unică
Forța de retragere a primăverii3 lb.
Cursă1"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5ZEN5 Cilindru de aer 2 inch cursa 5.44 inch lungime | AE7MCM 5ZEN55.44 "2"€61.96
SPEEDAIRE 5ZEN6 Cilindru de aer 3 inch cursa 6.44 inch lungime | AE7MCN 5ZEN66.44 "3"€68.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEN4 Cilindru de aer 1 inch cursa 4.44 inch lungime
€61.03 /unitate