SPEEDCLEAN SC-TC-60 Dispozitiv de curățare a tuburilor pentru schimbător de căldură, 860 rpm, 1/2 CP, 115 V | AX3KFP

SPEEDCLEAN SC-TC-60 Dispozitiv de curățare a tuburilor pentru schimbător de căldură, 860 rpm, 1/2 CP, 115 V

În stoc
Articol: AX3KFP Model: SC-TC-60

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,199.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurățător de tub schimbător de căldură
Lungime cablu20ft
Dimensiuni21.5 "x 16.5" x 9 "
Putere de intrare115 VDC
Max. Viteza axului (ft / min)860 RPM
Alimentare1 / 2 HP

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)53.34
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Curățător portabil pentru schimbătorul de căldură cu un arbore acoperit cu nailon care asigură o curățare ridicată a cuplului pentru a îndepărta depunerile dure din tuburile schimbătorului de căldură
    • Dispune de rotație reversibilă a arborelui cu spălare cu apă integrată pentru a oferi o curățare excelentă a tuburilor drepte și striate și, respectiv, pentru a elimina resturile slăbite în timpul curățării.
    • Un sistem de arbore cu conectare rapidă, mecanism activat cu comutator de picior și mâner de transport căptușit
    • Ideal pentru tuburi de răcire comerciale, schimbătoare de căldură cu carcasă și tub, răcitoare de ulei și tuburi pentru schimbătoare de căldură marine

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDCLEAN SC-TC-60 Dispozitiv de curățare a tuburilor pentru schimbător de căldură, 860 rpm, 1/2 CP, 115 V
€2,199.70 /unitate