Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDGLAS 06-0700-64 Cadru pentru vizor de șlefuit cu vedere largă 4x8-1/4in | AC6CCH 32V205

SPEEDGLAS 06-0700-64 Cadru pentru vizor de șlefuit cu vedere largă 4x8-1/4in

În stoc
Articol: AC6CCH Model: 06-0700-64Crucea Ref: 32V205
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
€35.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCadru vizier de șlefuire cu vedere largă
Mărimea4 x 8-1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS9013809000
Tara natalaSE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDGLAS 06-0700-64 Cadru pentru vizor de șlefuit cu vedere largă 4x8-1/4in
€35.84 /unitate