Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDI-BOOT SBH-6106 NB Umeraș pentru cizme pentru aerisire 90 de grade 6 x 10 Diametru 6 | AD9AHP 4NXD9

SPEEDI-BOOT SBH-6106 NB Umeraș de ventilație 90 de grade 6 x 10 diametru 6

În stoc
Articol: AD9AHP Model: SBH-6106 NBCrucea Ref: 4NXD9
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
€48.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de gheață
Guler Dia. (În.)6
Dimensiunea conductei6 x 10 "
Material23 ga. Oțel galvanizat
Informații specialeÎndeplinește creditul LEED IAQ 3.1
TipCizme de nouăzeci de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)33.78
Codul HS7307995060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Capacitate de extensie a brațului de la 16" la 24".

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiTipPreț
SPEEDI-BOOT SBH-4105 SB Umeraș pentru cizme de aerisire drept 4 x 10 Diametru 5 | AD9AGV 4NXA9 SBH-4105 SB4 x 10 "Ghete drepte€50.57
SPEEDI-BOOT SBH-4105 NB Umeraș pentru cizme pentru aerisire 90 de grade 4 x 10 Diametru 5 | AD9AGW 4NXC1 SBH-4105 NB4 x 10 "Cizme de nouăzeci de grade€51.73
SPEEDI-BOOT SBH-4105 EB Vent Boot Umeras Capat 4 x 10 Diametru 5 | AD9AGX 4NXC2 SBH-4105 EB4 x 10 "Încheiați bootarea€51.74
SPEEDI-BOOT SBH-4106 Umeraș pentru încălțăminte de aerisire SB Drept 4 x 10 Diametru 6 | AD9AGY 4NXC3 SBH-4106 SB4 x 10 "Ghete drepte€49.05
SPEEDI-BOOT SBH-4106 NB Umeraș de ventilație 90 de grade 4 x 10 Diametru 6 | AD9AGZ 4NXC4 SBH-4106 NB4 x 10 "Cizme de nouăzeci de grade€48.24
SPEEDI-BOOT SBH-4106 EB Vent Boot Hanger Capat 4 x 10 Diametru 6 | AD9AHA 4NXC5 SBH-4106 EB4 x 10 "Încheiați bootarea€53.53
SPEEDI-BOOT SBH-4126 SB Umeraș pentru cizme de aerisire drept 4 x 12 Diametru 6 | AD9AHB 4NXC6 SBH-4126 SB4 x 12 "Ghete drepte€52.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDI-BOOT SBH-6106 NB Umeraș de ventilație 90 de grade 6 x 10 diametru 6
€48.50 /unitate