Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPENCE NAV-213 Supapă de aerisire automată Aer 3/4 NPT | AC8WUL 3EJJ4

SPENCE NAV-213 Supapă de aerisire automată Aer 3/4" NPT

În stoc
Element: AC8WUL Model: NAV-213Crucea Ref: 3EJJ4
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
€540.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de aerisire automată
Material corpOţel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT
Materialul plutitorOţel inoxidabil
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Presiune maximă400 psi
Min. presiune1 psi
Temp. Gamă33 de grade până la 240 de grade F
Vent Dia.1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8481809015
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Înălțimea aerisirii (7-1 / 4 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPENCE NAV-213 Supapă de aerisire automată Aer 3/4" NPT
€540.13 /unitate