Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPYDER 600839 Ferăstrău cu găuri HSS Arbor 7/16 inch Tija 10 inch Lungime | AH8DLL 38HY16

SPYDER 600839 Ferăstrău cu găuri HSS Arbor 7/16 inch Tijă 10 inch Lungime

În stoc
Articol: AH8DLL Model: 600839Crucea Ref: 38HY16
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
€115.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHole Saw Arbor
Înlocuire directă pentru:Mfr. Nr. 600841
Se potrivește cu diametrul ferăstrăului.1-1/4" to 8-9/32"
MaterialOtel carbon
Lungime totală10 "
Dimensiunea burghiului pilot7/16 "dia. X 10" L
Shak ShapeHex
Dimensiunea cozii7 / 16 "
Dimensiune de filet5/8 "-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4545
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPYDER 600839 Ferăstrău cu găuri HSS Arbor 7/16 inch Tijă 10 inch Lungime
€115.86 /unitate