Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPYDER 600841 Burghiu pilot HSS 1/2 inch tija 8-1/2 inch lungime | AH8DLU 38HY23

SPYDER 600841 Burghiu pilot HSS 1/2 inch tija 8-1/2 inch lungime

În stoc
Articol: AH8DLU Model: 600841Crucea Ref: 38HY23

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€70.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pilot
Înlocuire directă pentru:Mfr. Nr. 600841
Se potrivește cu diametrul ferăstrăului.1-1/4" to 8-9/32"
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală8.5 "
Dimensiunea burghiului pilot1/2 "dia. X 8-1 / 2" L
Shak ShapeRotund cu 1 plat
Dimensiunea cozii1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
SPYDER 600842 TCT Burghiu pilot 1/2 inch tija 8-1/2 inch lungime | AH8DMN 38HY41 600842€70.19
Burghiu pilot SPYDER 600645P, se potrivește cu dimensiunea de 1 1/2 inch până la 6 5/8 inch cu diametrul de ferăstrău - Imperial | CU4EYR 31LV85 600645P€17.75
Burghiu pilot SPYDER 600646P, se potrivește cu dimensiunea de 1 1/2 inch până la 6 5/8 inch cu diametrul de ferăstrău - Imperial, carbură | CU4EYT 31LV86 600646P€17.75
Burghiu pilot SPYDER 600648P, se potrivește cu dimensiunea de 3/4 inch până la 1 3/8 inch cu diametrul de ferăstrău - Imperial | CU4EYU 31LV87 600648P€15.46
SPYDER 600649P Burghiu pilot, se potrivește cu dimensiunea de 3/4 inch până la 1 3/8 inch cu diametrul de ferăstrău - Imperial, carbură | CU4EYV 31LV88 600649P€15.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPYDER 600841 Burghiu pilot HSS 1/2 inch tija 8-1/2 inch lungime
€70.19 /unitate