Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pânză de ferăstrău oscilantă SPYDER 730000 2-39/64 inch | AH6DPG 35XM82

SPYDER 730000 Lamă de ferăstrău oscilant 2-39/64 inch

În stoc
Element: AH6DPG Model: 730000Crucea Ref: 35XM82
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
€47.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău oscilantă
MaterialOţel
Număr de bucați1
Lungime totală3 31 / 64 "
Mărimea2-39/64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0635
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)9.91
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăMărimeaPreț
Pânză de ferăstrău oscilantă SPYDER 700000 1-3/4 inch 3-35/64 inch Lungime | AH6DPA 35XM76 700000Bi-Metal3 35 / 64 "1.75mm€34.05
SPYDER 700001 Lamă de ferăstrău oscilantă 1-3/8 inch 4-49/64 inch Lungime | AH6DPB 35XM77 700001Bi-Metal4 49 / 64 "1.375 "€34.05
SPYDER 700002 Pânză de ferăstrău oscilantă 2-5/8 inch 3-35/64 inch Lungime | AH6DPC 35XM78 700002Bi-Metal3 35 / 64 "2.625 "€40.97
Pânză de ferăstrău oscilantă SPYDER 720000 1-3/4 inch 3-33/64 inch Lungime | AH6DPE 35XM80 720000Oţel3 33 / 64 "1.75mm€21.33
SPYDER 720001 Lamă de ferăstrău oscilant 1-49/64 inch | AH6DPF 35XM81 720001Oţel3 37 / 64 "1-49/64 "€21.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPYDER 730000 Lamă de ferăstrău oscilant 2-39/64 inch
€47.76 /unitate