SQUARE D 15T68F Transformator 15kva trifazat In/exterior | AF3FJZ 9CM2

SQUARE D 15T68F Transformator 15kva trifazat In/exterior

În stoc
Articol: AF9FJZ Model: 15T68FCrucea Ref: 2CM53

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,274.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de uz general
CuloriGri
Adâncime12 "
Finisajul incinteiPudră acoperită
Carcasă MaterialOţel
Evaluarea incinteiNEMA 3R
Tip de carcasăIndoor / Outdoor
Înălţime14 4 / 5 "
Hz60
Tensiune de intrare480 VAC
IP Rating-ul54
MontarePerete
Tensiune de ieșire208 VCA Wye / 120 VCA
Temp. Creştere115 grade C
Evaluare VA15kVA
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 153
Înălțimea navei (cm)37.08
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)36.07
Codul HS8536308000

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeEvaluare VALăţimePreț
SQUARE D 6T2F Transformator 208vac Wye/120vac 6kva | AF6PCK 1H278 6T2F9"Indoor / Outdoor13.5 "6kVA14.75 "€4,377.16
SQUARE D 9T2F Transformator 208vac Wye/120vac 9kva | AF6PCN 1H282 9T2F12.25 "Indoor / Outdoor14.75 "9kVA19.1 "€6,637.75
SQUARE D 3T2F Transformator 208vac Wye/120vac 3kva | AF6PNJ 1H725 3T2F9"Indoor / Outdoor13.5 "3kVA14.75 "€3,177.98
SQUARE D 30T2F Transformator 208vac Wye/120vac 30kva | AF7RYX 22LR50 30T2F13.5 "Indoor / Outdoor22 "30kVA25 "€14,280.89
SQUARE D 15T2F Transformator 15kva 3 Fazat Interior | AF9FJY 2CM41 15T2F12.25 "Indoor14.75 "15kVA19.1 "€7,543.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 15T68F Transformator 15kva trifazat In/exterior
€7,274.83 /unitate