SQUARE D 9T2F Transformator 208vac Wye/120vac 9kva | AF6PCN 1H282

SQUARE D Transformator 9T2F 208vac Wye/120vac 9kva

În stoc
Articol: AF6PCN Model: 9T2FCrucea Ref: 1H282

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,242.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de uz general
CuloriGri
Adâncime12.25 "
Finisajul incinteiPudră acoperită
Carcasă MaterialOţel
Evaluarea incinteiNEMA 3R
Tip de carcasăIndoor / Outdoor
Înălţime14.75 "
Hz60
Tensiune de intrare480 VAC
IP Rating-ul54
MontarePerete
Tensiune de ieșire208 VCA Wye / 120 VCA
Temp. Creştere115 grade C
Evaluare VA9kVA
Lăţime19.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 123.38
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS8504314065

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeEvaluare VALăţimePreț
SQUARE D 6T2F Transformator 208vac Wye/120vac 6kva | AF6PCK 1H278 6T2F9"Indoor / Outdoor13.5 "6kVA14.75 "€4,173.59
SQUARE D 3T2F Transformator 208vac Wye/120vac 3kva | AF6PNJ 1H725 3T2F9"Indoor / Outdoor13.5 "3kVA14.75 "€3,149.86
SQUARE D 30T2F Transformator 208vac Wye/120vac 30kva | AF7RYX 22LR50 30T2F13.5 "Indoor / Outdoor22 "30kVA25 "€14,280.89
SQUARE D 15T2F Transformator 15kva 3 Fazat Interior | AF9FJY 2CM41 15T2F12.25 "Indoor14.75 "15kVA19.1 "€7,028.76
SQUARE D 15T68F Transformator 15kva trifazat In/exterior | AF3FJZ 9CM2 15T68F12 "Indoor / Outdoor14 4 / 5 "15kVA19 "€7,133.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Transformator 9T2F 208vac Wye/120vac 9kva
€6,242.58 /unitate