Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 250SV1B Transformator 1 Fazat 250va 120/240v Ieșire | AF6PNF 1H722

SQUARE D 250SV1B Transformator monofazat 1va 250/120v ieșire

În stoc
Articol: AF6PNF Model: 250SV1BCrucea Ref: 1H722
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
€497.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de uz general
CuloriGri
Adâncime4.1 "
Finisajul incinteiPudră acoperită
Carcasă MaterialOţel
Evaluarea incinteiNEMA 3R
Tip de carcasăIndoor / Outdoor
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime5.5 "
Hz60
Tensiune de intrare240 / 480 VAC
IP Rating-ul54
MontarePerete
Tensiune de ieșire120 / 240 VAC
Temp. Creştere80 grade C
Evaluare VA250VA
Lăţime5.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2075
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8504314065

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareIP Rating-ulTemp. CreştereEvaluare VALăţimePreț
SQUARE D 5S1F Transformator 1 Fazat 5kva 120/240v Ieșire | AF6PCJ 1H277 5S1F11.8 "14.8 "240 / 480 VAC14115 grade C5kVA9.8 "€2,805.52
SQUARE D 1.5S1F Transformator 1 Fazat 1.5kva 120/240v Ieșire | AF6PNB 1H718 1.5S1F6.6 "8.3 "240 / 480 VAC54115 grade C1.5kVA8.7 "€1,315.48
SQUARE D 100SV1A Transformator 1 Fazat 100va 120/240v Ieșire | AF6PNC 1H719 100SV1A3.5 "5.5 "240 / 480 VAC5455 grade C100VA4.5 "€413.57
SQUARE D 150SV1A Transformator 1 Fazat 150va 120/240v Ieșire | AF6PND 1H720 150SV1A3.8 "5"240 / 480 VAC5455 grade C150VA4.9 "€423.29
SQUARE D 1S1F Transformator 1 Fazat 1kva 120/240v Ieșire | AF6PNE 1H721 1S1F5.4 "8.2 "240 / 480 VAC54115 grade C1kVA7"€1,161.32
SQUARE D 2S1F Transformator 1 Fazat 2kva 120/240v Ieșire | AF6PNG 1H723 2S1F6.6 "9.6 "240 / 480 VAC54115 grade C2kVA8.7 "€1,841.02
SQUARE D 3S1F Transformator 1 Fazat 3kva 120/240v Ieșire | AF6PNH 1H724 3S1F6.500 "10.5 "240 / 480 VAC54115 grade C3kVA8.7 "€2,085.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 250SV1B Transformator monofazat 1va 250/120v ieșire
€497.92 /unitate