SQUARE D 2S1F Transformator 1 Fazat 2kva 120/240v Ieșire | AF6PNG 1H723

SQUARE D 2S1F Transformator 1 Fazat 2kva 120/240v Ieșire

În stoc
Element: AF6PNG Model: 2S1FCrucea Ref: 1H723

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,962.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de uz general
CuloriGri
Adâncime6.6 "
Finisajul incinteiPudră acoperită
Carcasă MaterialOţel
Evaluarea incinteiNEMA 3R
Tip de carcasăIndoor / Outdoor
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime9.6 "
Hz60
Tensiune de intrare240 / 480 VAC
IP Rating-ul54
MontarePerete
Tensiune de ieșire120 / 240 VAC
Temp. Creştere115 grade C
Evaluare VA2kVA
Lăţime8.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.77
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS8504320000

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareIP Rating-ulTemp. CreştereEvaluare VALăţimePreț
SQUARE D 5S1F Transformator 1 Fazat 5kva 120/240v Ieșire | AF6PCJ 1H277 5S1F11.8 "14.8 "240 / 480 VAC14115 grade C5kVA9.8 "€3,056.25
SQUARE D 1.5S1F Transformator 1 Fazat 1.5kva 120/240v Ieșire | AF6PNB 1H718 1.5S1F6.6 "8.3 "240 / 480 VAC54115 grade C1.5kVA8.7 "€1,278.47
SQUARE D 100SV1A Transformator 1 Fazat 100va 120/240v Ieșire | AF6PNC 1H719 100SV1A3.5 "5.5 "240 / 480 VAC5455 grade C100VA4.5 "€454.37
SQUARE D 150SV1A Transformator 1 Fazat 150va 120/240v Ieșire | AF6PND 1H720 150SV1A3.8 "5"240 / 480 VAC5455 grade C150VA4.9 "€462.30
SQUARE D 1S1F Transformator 1 Fazat 1kva 120/240v Ieșire | AF6PNE 1H721 1S1F5.4 "8.2 "240 / 480 VAC54115 grade C1kVA7"€1,155.49
SQUARE D 250SV1B Transformator 1 Fazat 250va 120/240v Ieșire | AF6PNF 1H722 250SV1B4.1 "5.5 "240 / 480 VAC5480 grade C250VA5.3 "€519.79
SQUARE D 3S1F Transformator 1 Fazat 3kva 120/240v Ieșire | AF6PNH 1H724 3S1F6.500 "10.5 "240 / 480 VAC54115 grade C3kVA8.7 "€2,312.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 2S1F Transformator 1 Fazat 2kva 120/240v Ieșire
€1,962.08 /unitate