SQUARE D 7T145HDIT Transformator In480v Delta Out460 Y 7.5kva | AF9FKV 2CN79

SQUARE D 7T145HDIT Transformator In480v Delta Out460 Y 7.5kva

În stoc
Articol: AF9FKV Model: 7T145HDITCrucea Ref: 2CN79

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,999.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de izolare a conducerii
CuloriGri
Adâncime16 "
Finisajul incinteiPudră acoperită
Carcasă MaterialOţel
Evaluarea incinteiNEMA 2
Tip de carcasăIndoor
Înălţime27 "
Hz60
Tensiune de intrare480 VAC
IP Rating-ul12
MontarePodea
Tensiune de ieșire460 VCA Wye / 265 VCA
Temp. Creştere150 grade C
Evaluare VA7.5kVA
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 121.11
Înălțimea navei (cm)38.35
Lungimea navei (cm)48.77
Lățimea navei (cm)38.86
Codul HS8504210040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 7T145HDIT Transformator In480v Delta Out460 Y 7.5kva
€9,999.82 /unitate