Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8501CO6V20 Releu de putere deschis 30A 120VAC SPST | AF9FRX 2DR70

SQUARE D 8501CO6V20 Releu de putere deschis 30A 120VAC SPST

În stoc
Articol: AF9FRX Model: 8501CO6V20Crucea Ref: 2DR70
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
€55.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de putere deschis
Evaluarea bobinei10.0VA, 2.0W
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (inductiv)Nu a fost votat
Contact Amp Rating (rezistiv)40A @ 277 VCA
Formular de contactSPST-NR
Material de contactOxid de tablă de argint
Dimensiuni1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D
Conexiune electricaClemă cu șurub
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
CP @ 120V2
CP @ 240V2
Hz50/60
MontarePanou
Număr de poli1
Pins4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2528
Înălțimea navei (cm)6.71
Lungimea navei (cm)8.2
Lățimea navei (cm)7.7
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăFormular de contactDimensiuniCP @ 120VCP @ 240VNumăr de poliPinsPreț
SQUARE D 8501CDO21V60 Releu de putere deschis 30A 110VDC SPST | AF9FRR 2DR44 8501CDO21V60110 VDCSPST-NR1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "DNu a fost votatNu a fost votat14€236.14
SQUARE D 8501CO15V20 Releu de putere deschis 30A 120VAC SPDT | AF9FRT 2DR55 8501CO15V20120 VACSPDT2.06 "H, 2.50" W, 2.49 "D2215€193.71
SQUARE D 8501CO16V20 Releu de putere deschis 30A 120VAC DPDT | AF9FRU 2DR61 8501CO16V20120 VACDPDT2.31 "H, 2.50" W, 3.13 "D2228€137.29
SQUARE D 8501CO16V29 Releu de putere deschis 30A 480VAC DPDT | AF9FRV 2DR63 8501CO16V29480 VACDPDT2.31 "H, 2.50" W, 3.13 "D2228€217.36
SQUARE D 8501CO6V04 Releu de putere deschis 40A 277VAC SPST | AF9FRW 2DR67 8501CO6V04277 VACSPST-NR1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214€102.96
SQUARE D 8501CO6V29 Releu de putere deschis 30A 480VAC SPST | AF9FRY 2DR72 8501CO6V29480 VACSPST-NR1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214€55.89
SQUARE D 8501CO7V20 Releu de putere deschis 30A 120VAC DPST | AF9FRZ ​​2DR77 8501CO7V20120 VACDPST-NR1.95 "H, 2.50" W, 2.49 "D2226€158.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8501CO6V20 Releu de putere deschis 30A 120VAC SPST
€55.89 /unitate