Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8501KFR12V14 Releu 8Pin DPDT 10A 24VAC | AF9FTB 2DR87

SQUARE D 8501KFR12V14 Releu 8Pin DPDT 10A 24VAC

În stoc
Articol: AF9FTB Model: 8501KFR12V14Crucea Ref: 2DR87
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
€75.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Volți bobină24 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10
Formular de contactDPDT
Material de contactOxid de argint cadmiu
Evaluare contact12A @ 240VAC / 28VDC
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
CP @ 120V1/3
CP @ 240V1/2
MontareFlanșă laterală
Pins8
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelPinsVolți bobinăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactEvaluare contactCP @ 120VCP @ 240VPreț
SQUARE D 8501KFR12V20 Releu 8Pin DPDT 10A 100VAC | AF9FTC 2DR88 8501KFR12V208120 VAC10DPDTOxid de argint cadmiu12A @ 240VAC / 28VDC1/31/2€75.47
SQUARE D RUMF32F7 Releu 11Pin 3PDT 10A 100VAC | AF9FTT 2DT44 RUMF32F711120 VAC103PDTOxid de argint cadmiu10A @ 277VAC / 30VDC1/31/2€39.17
SQUARE D 8501KUR13P14V20 Releu 11Pin 3PDT 10A 100VAC | AF9FTU 2DT47 8501KUR13P14V2011120 VAC10A3PDTOxid de tablă de argint12A @ 240VAC / 28VDC1/31/2€88.77
SQUARE D RUMF32BD Releu 11Pin 3PDT 10A 24VDC | AF9FTZ 2DT55 RUMF32BD1124 VDC10A3PDTOxid de tablă de argint10A @ 277VAC / 30VDC1/31/2€39.17
SQUARE D 8501RS14P14V20 Releu 14Pin 4PDT 5A 120VAC | AF9FUK 2DW28 8501RS14P14V2014120 VAC54PDTOxid de argint cadmiu5A @ 240VAC / 28VDC1/61/6€111.50
SQUARE D 8501RS42P14V14 Releu 8Pin DPDT 10A 24VAC | AF9FUQ 2DW38 8501RS42P14V14824 VAC10DPDTOxid de tablă de argint10A @ 240VAC / 28VDC1/31/2€116.37
SQUARE D 8501RS42P14V20 Releu 8Pin DPDT 10A 120VAC | AF9FUR 2DW39 8501RS42P14V208120 VAC10DPDTOxid de tablă de argint10A @ 240VAC / 28VDC1/31/2€121.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8501KFR12V14 Releu 8Pin DPDT 10A 24VAC
€75.47 /unitate