Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8501XMO20V02 Releu de control master NEMA 2NO 120VAC 20A | AH2QHV 2VLC4

SQUARE D 8501XMO20V02 Releu de control NEMA principal 2NO 120VAC 20A

În stoc
Element: AH2QHV Model: 8501XMO20V02Ref încrucișat: 2VLC4

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€425.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de control master NEMA
Grup de accesoriiF
Evaluarea bobinei148VA intrare, 23VA sigilat
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)20A
Formular de contact2NO
Material de contactOxid de argint cadmiu
Hz60
MontarePanou
Timp De RaspunsPreluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactHzPreț
SQUARE D 8501XMO60V02 Releu de control NEMA principal 6NO 120VAC 20A | AH2QJA 2VLC9 8501XMO60V026NO60€900.13
SQUARE D 8501XMO40V02 Releu de control master NEMA 4NO 120VAC 20A | AJ2GXX 4B520 8501XMO40V024NO50/60€651.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8501XMO20V02 Releu de control NEMA principal 2NO 120VAC 20A
€425.02 /unitate