Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8502SDO2V06 Contactor Nema 480vac 3p 45a | AF9JAY 2MNA6

SQUARE D 8502SDO2V06 Contactor Nema 480vac 3p 45a

În stoc
Element: AF9JAY Model: 8502SDO2V06Ref încrucișat: 2MNA6
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
€2,106.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor
AcțiuneNeinversant
Volți bobină480 VAC
Tipul contactoruluiNU AL MEU
Adâncime4.94 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Amplificatori de încărcare completă45
Amperi cu încărcare completă - inductivi45
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi45
Înălţime5.13 "
HP @ 3 fază - 208V10
HP @ 3 fază - 230V15
HP @ 3 fază - 240V15.0
HP @ 3 fază - 480V25
HP @ 3 fază - 575V25
Hz50/60
Dimensiunea NEMA2
Număr de poli3
Lăţime4.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.529
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8536490065

Detalii produs:

    • Cadrul / Seria / Cod releu: Clasa 8502

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAcțiuneVolți bobinăHP @ 1 fază - 120VHP @ 1 fază - 230VHP @ 1 fază - 240VHP @ 3 fază - 208VHP @ 3 fază - 230VPreț
SQUARE D 8502SAO11V02 Contactor Nema 120vac 2p 9a | AF6PCV 1H452 8502SAO11V024.34 "Neinversant120 VAC1/311.0---
RFQ
SQUARE D 8502SAO12V02S Contactor Nema 120vac 3p 9a | AF6PCW 1H453 8502SAO12V02S4.34 "Neinversant120 VAC---1.51.5€854.61
SQUARE D 8502SBG2V02S Contactor Nema 110-120vac 3p 18a | AF6PCX 1H454 8502SBG2V02S10 "Neinversant110 până la 120 VAC---33€1,026.82
SQUARE D 8502SBO1V02S Contactor Nema 120vac 2p 18a | AF6PCY 1H456 8502SBO1V02S4.34 "Neinversant120 VAC122.0--€861.23
SQUARE D 8502SCG2V02S Contactor Nema 110-120vac 3p 27a | AF6PCZ 1H457 8502SCG2V02S10 "Neinversant110 până la 120 VAC---7.57.5€1,276.51
SQUARE D 8502SCO1V02S Contactor Nema 120vac 2p 27a | AF6PDA 1H458 8502SCO1V02S4.34 "Neinversant120 VAC233.0--€993.57
SQUARE D 8502SCO2V02S Contactor Nema 120vac 3p 27a | AF6PDB 1H459 8502SCO2V02S4.34 "Neinversant120 VAC---7.57.5€629.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8502SDO2V06 Contactor Nema 480vac 3p 45a
€2,106.96 /unitate