Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8536SCG2V02 Motor Starter Magnetic Nema 120v 2p 36a | AF6PEW 1H502

SQUARE D 8536SCG2V02 Demaror motor magnetic Nema 120v 2p 36a

În stoc
Element: AF6PEW Model: 8536SCG2V02Crucea Ref: 1H502

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,439.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC36
Volți bobină120 VAC
Adâncime5.56 "
Tip de carcasăNEMA 1
Înălţime10 "
HP @ 1 fază - 120V3
HP @ 1 fază - 230V5
Hz50/60
Dimensiunea NEMA1P
Număr de poli2
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2445
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelHP @ 1 fază - 230VAcțiuneAmplificatoare ACHP @ 3 fază - 208VHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VPreț
SQUARE D 8536SAG12V02ES Motor Starter Magnetic Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Neinversant91.51.51.522-
RFQ
SQUARE D 8536SBO1V02ES Motor Starter Magnetic Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Neinversant18-----€795.14
SQUARE D 8536SBO2V02ES Motor Starter Magnetic Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Neinversant1833355€986.22
SQUARE D 8536SCO3V02ES Motor Starter Magnetic Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Neinversant277.57.57.51010€1,129.78
SQUARE D 8536SAG11V02 Motor Starter Magnetic Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021Neinversant9-----€834.02
SQUARE D 8536SAG12V02S Motor Starter Magnetic Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-Neinversant91.51.51.522€923.31
SQUARE D 8536SAO12V02S Demaror Motor Magnetic Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-Neinversant91.51.51.522€849.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8536SCG2V02 Demaror motor magnetic Nema 120v 2p 36a
€1,439.89 /unitate