Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8536SCO3V02S Demaror magnetic pentru motor, NEMA dimensiune 1, fără inversare, 3 P | AF6PFY 1H513

SQUARE D 8536SCO3V02S Demaror magnetic pentru motor, NEMA dimensiune 1, fără inversare, 3 P

În stoc
Articol: AF6PFY Model: 8536SCO3V02SCrucea Ref: 1H513
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
€871.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC27
Volți bobină120 VAC
Adâncime4.22 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime6.77 "
HP @ 3 fază - 208V7.5
HP @ 3 fază - 230V7.5
HP @ 3 fază - 240V7.5
HP @ 3 fază - 460V10
HP @ 3 fază - 480V10
HP @ 3 fază - 575V10
Hz50/60
Dimensiunea NEMA1
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime4.53 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.809
Înălțimea navei (cm)14.81
Lungimea navei (cm)20.6
Lățimea navei (cm)11.51
Codul HS8536504000

Detalii produs:

    • Demaror magnetic fără inversare de tip S utilizat pentru pornirea și oprirea la tensiune completă a motoarelor cu cușcă de veveriță cu curent alternativ (AC)
    • Topirea releelor ​​de suprasarcină termică de tip aliaj facilitează protecția la suprasarcină a motorului și un contact în mod normal cu circuit deschis pentru control cu ​​trei fire
    • Borne cu șurub și contacte unghiulare pentru a asigura o presiune de contact ridicată cu o poziție pozitivă
    • Clasa 20 de protecție
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelHP @ 1 fază - 230VAcțiuneAmplificatoare ACHP @ 3 fază - 208VHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VPreț
SQUARE D 8536SAG12V02ES Motor Starter Magnetic Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Neinversant91.51.51.522-
RFQ
SQUARE D 8536SBO1V02ES Motor Starter Magnetic Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Neinversant18-----€773.01
SQUARE D 8536SBO2V02ES Motor Starter Magnetic Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Neinversant1833355€943.57
SQUARE D 8536SCO3V02ES Motor Starter Magnetic Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Neinversant277.57.57.51010€1,072.67
SQUARE D 8536SAG11V02 Motor Starter Magnetic Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021Neinversant9-----€781.25
SQUARE D 8536SAG12V02S Motor Starter Magnetic Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-Neinversant91.51.51.522€810.74
SQUARE D 8536SAO12V02S Demaror Motor Magnetic Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-Neinversant91.51.51.522€739.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8536SCO3V02S Demaror magnetic pentru motor, NEMA dimensiune 1, fără inversare, 3 P
€871.38 /unitate