SQUARE D 8536SDA1V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 45a | AF9JTT 2PXC2

SQUARE D 8536SDA1V08 Demaror motor magnetic Nema 208v 3p 45a

În stoc
Element: AF9JTT Model: 8536SDA1V08Crucea Ref: 2PXC2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,541.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC45
Volți bobină208 VAC
Adâncime8.12 "
Tip de carcasăNEMA 3R, 12
Înălţime16 "
HP @ 3 fază - 208V10
HP @ 3 fază - 230V15
HP @ 3 fază - 240V15
HP @ 3 fază - 460V25
HP @ 3 fază - 480V25
HP @ 3 fază - 575V25
Hz50/60
Dimensiunea NEMA2
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime9.28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.477
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 230VAcțiuneAmplificatoare ACHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VHzPreț
SQUARE D 8536SBG1V08E Demaror Motor Magnetic Nema 208v 18a 1p | AF6LPU 19YA90 8536SBG1V08E-Neinversant18----60€827.51
SQUARE D 8536SAG12V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 9a | AF6PDR 1H473 8536SAG12V081.5Neinversant91.522260€792.90
SQUARE D 8536SAO12V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 9a | AF6PDV 1H476 8536SAO12V081.5Neinversant91.522260€802.97
SQUARE D 8536SBG2V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 18a | AF6PED 1H486 8536SBG2V083Neinversant18355560€980.83
SQUARE D 8536SBO2V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 18a | AF6PEM 1H494 8536SBO2V083Neinversant18355560€854.61
SQUARE D 8536SCA3V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 27a | AF6PET 1H499 8536SCA3V087.5Neinversant277.510101060€1,355.25
SQUARE D 8536SCG3V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 27a | AF6PFR 1H507 8536SCG3V087.5Neinversant277.510101060€1,251.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8536SDA1V08 Demaror motor magnetic Nema 208v 3p 45a
€2,541.19 /unitate