Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8536SDO1V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 45a | AF6PGP 1H530

SQUARE D 8536SDO1V08 Demaror motor magnetic Nema 208v 3p 45a

În stoc
Articol: AF6PGP Model: 8536SDO1V08Crucea Ref: 1H530
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
€1,953.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC45
Volți bobină208 VAC
Adâncime4.94 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime7.81 "
HP @ 3 fază - 208V10
HP @ 3 fază - 230V15
HP @ 3 fază - 240V15
HP @ 3 fază - 460V25
HP @ 3 fază - 480V25
HP @ 3 fază - 575V25
Hz60
Dimensiunea NEMA2
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime4.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0375
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 230VAcțiuneAmplificatoare ACHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VHzPreț
SQUARE D 8536SBG1V08E Demaror Motor Magnetic Nema 208v 18a 1p | AF6LPU 19YA90 8536SBG1V08E-Neinversant18----60€827.51
SQUARE D 8536SAG12V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 9a | AF6PDR 1H473 8536SAG12V081.5Neinversant91.522260€792.90
SQUARE D 8536SAO12V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 9a | AF6PDV 1H476 8536SAO12V081.5Neinversant91.522260€802.97
SQUARE D 8536SBG2V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 18a | AF6PED 1H486 8536SBG2V083Neinversant18355560€980.83
SQUARE D 8536SBO2V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 18a | AF6PEM 1H494 8536SBO2V083Neinversant18355560€854.61
SQUARE D 8536SCA3V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 27a | AF6PET 1H499 8536SCA3V087.5Neinversant277.510101060€1,355.25
SQUARE D 8536SCG3V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 27a | AF6PFR 1H507 8536SCG3V087.5Neinversant277.510101060€1,251.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8536SDO1V08 Demaror motor magnetic Nema 208v 3p 45a
€1,953.06 /unitate