SQUARE D 8538SBG13V02S Starter Combo Motor | AF6PMP 1H689

SQUARE D 8538SBG13V02S Combo demaror motor

În stoc
Element: AF6PMP Model: 8538SBG13V02SCrucea Ref: 1H689

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,288.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDemaror combinat de motor
Amplificatoare AC18
Volți bobină120
Transformator de controlNu
Tip siguranțăClasa H
HP @ 3 fază - 460V5
HP @ 3 fază - 480V5
Hz50/60
Tip de incintă NEMA1
Dimensiunea NEMA0
OperatorNu
Setare amplificator releu suprasarcinăTopirea aliajului
Lumină pilotNu
Protecție la scurtcircuit30A
TipComutator fuzibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.6575
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VTip de incintă NEMADimensiunea NEMAPreț
SQUARE D 8538SBA23V02S Starter Combo Motor | AF6PMN 1H688 8538SBA23V02S18553R / 12-€2,521.31
SQUARE D 8538SCA24V02S Starter Combo Motor | AF6PMQ 1H690 8538SCA24V02S2710103R / 121€3,092.40
SQUARE D 8538SCG14V02S Starter Combo Motor | AF6PMR 1H691 8538SCG14V02S27101011€2,164.67
SQUARE D 8538SDA24V02S Starter Combo Motor | AF6PMT 1H692 8538SDA24V02S4525253R / 122€4,117.40
SQUARE D 8538SDG14V02S Starter Combo Motor | AF6PMU 1H693 8538SDG14V02S45252512€2,866.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8538SBG13V02S Combo demaror motor
€2,288.52 /unitate