SQUARE D 8539SBG43V81CFF4P1TX11 Combination Starter Size 0 120vac Coil | AF6QAY 1YDW3

SQUARE D 8539SBG43V81CFF4P1TX11 Starter combinat Dimensiune 0 Bobina de 120 Vca

În stoc
Element: AF6QAY Model: 8539SBG43V81CFF4P1TX11Crucea Ref: 1YDW3

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,923.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDemaror combinat de motor
Amplificatoare AC18
Formular de contact auxiliar1NO / 1NC
Volți bobină120 VAC
Transformator de controlDa
Tensiunea transformatorului de control480 VAC primar, 120 VAC secundar
Adâncime8-11/32 "
Tip siguranțăClasa H și K
Înălţime22.5 "
HP @ 3 fază - 230V3
HP @ 3 fază - 240V3
HP @ 3 fază - 460V5
HP @ 3 fază - 480V5
Hz50/60
Tip de incintă NEMA1
Dimensiunea NEMA0
Funcții de operareHand / Off / Auto
OperatorComutator selector
Setare amplificator releu suprasarcinăTopirea aliajului
Lumină pilotRoșu: Aprins
Protecție la scurtcircuit30A
Clasa de călătorie20
TipCircuit Breaker, Hand/Off/Auto
Lăţime9.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.2475
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8536504000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8539SBG43V81CFF4P1TX11 Starter combinat Dimensiune 0 Bobina de 120 Vca
€6,923.43 /unitate