SQUARE D 8539SDA53V02S Starter combinat Dimensiunea 2 Bobină 120 Vca | AF6QAE 1YDU4

SQUARE D 8539SDA53V02S Starter combinat Dimensiunea 2 Bobina de 120 Vca

În stoc
Articol: AF6QAE Model: 8539SDA53V02SCrucea Ref: 1YDU4

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,139.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDemaror combinat de motor
Amplificatoare AC45
Formular de contact auxiliarFără contacte auxiliare
Volți bobină120 VAC
Transformator de controlNu
Adâncime9.593
Tip siguranțăClasa H și K
Înălţime27.75 "
HP @ 3 fază - 230V10
HP @ 3 fază - 240V10
HP @ 3 fază - 460V25
HP @ 3 fază - 480V25
Hz50/60
Tip de incintă NEMA3R / 12
Dimensiunea NEMA2
OperatorNu
Setare amplificator releu suprasarcinăTopirea aliajului
Lumină pilotNu
Protecție la scurtcircuit50A
Clasa de călătorie20
TipÎntrerupător de circuit
Lăţime10.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.141
Înălțimea navei (cm)30.99
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 480VAmplificatoare ACVolți bobinăTip de incintă NEMADimensiunea NEMALăţimeAdâncimeÎnălţimePreț
SQUARE D 8539SBA53V02S Starter Combo Motor | AF6PMV 1H694 8539SBA53V02S5181203R / 12-9.5 "8-11/32 "24 "€4,304.21
SQUARE D 8539SBG43V02S Starter Combo Motor | AF6PMW 1H695 8539SBG43V02S5181201-9.5 "8-11/32 "22.5 "-
RFQ
SQUARE D 8539SCA54V02S Starter Combo Motor | AF6PMX 1H697 8539SCA54V02S10271203R / 1219.5 "9-11/32 "24 "€4,548.44
SQUARE D 8539SCG44V02S Starter Combo Motor | AF6PMY 1H699 8539SCG44V02S1027120119.5 "8-11/32 "22.5 "€3,604.52
SQUARE D 8539SDG43V02S Starter combinat Dimensiunea 2 Bobina 120vac | AF6QAD 1YDU3 8539SDG43V02S2545120 VAC1210.5 "9.59326 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8539SDA53V02S Starter combinat Dimensiunea 2 Bobina de 120 Vca
€6,139.71 /unitate