Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9001BW250 Stație de control Buton ciupercă 1no/1nc | AF9KCU 2XVG9

SQUARE D 9001BW250 Stație de control Buton ciupercă 1nr/1nc

În stoc
Articol: AF9KCU Model: 9001BW250Crucea Ref: 2XVG9
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
€549.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de control buton
AcțiuneMoment / Momentary
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact5A @ 600 VAC / DC
Adâncime4.25 "
Culoarea carcaseiGri
Carcasă MaterialZinc turnat
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime3.6 "
Butuc1/2 "până la 3/4" NPT
IP Rating-ul66
MontarePerete
Desemnarea evaluării contactului NEMAB600 / P600
NEMA Rating-ul4
Număr de operatori2
Mărimea30mm
Tipul de operatorButon cu cap de ciupercă
Lăţime2.76 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.098
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8537109070

Detalii produs:

    • Blocare mecanică (nu)

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulAcțiuneFormular de contactNumăr de operatoriTipul de operatorLăţimeEvaluare contactAdâncimePreț
SQUARE D 9001BW241 Buton de apasare statie de control 1no/1nc | AF9GBT 2EK35 9001BW2414Momentan1NO / 1NC2Buton / Buton-5A @ 600 VCA-€483.89
SQUARE D 9001BW243 Buton de apasare statie de control 2nr | AF9GBU 2EK36 9001BW2434Moment / Momentary2NO2Buton / Buton-5A @ 600 VCA-€497.29
SQUARE D 9001BF201 Stație de control Buton de spălare 1nr/1nc | AF9GCH 2EK07 9001BF2011Moment / Momentary1NO / 1NC2Buton Flush / Buton Flush-5A @ 600 VAC / DC-€212.32
SQUARE D 9001BG201 Buton de apăsare stație de comandă 1no/1nc | AF9GCL 2EK13 9001BG2011Moment / Momentary1NO / 1NC2Buton / Buton2.06 "5A @ 600 VCA2.34 "€118.65
SQUARE D 9001BG203 Stație de control Buton ciupercă 1no/1nc | AF9GCM 2EK14 9001BG2031Moment / Momentary1NO / 1NC2Buton cu cap de ciupercă-5A @ 600 VCA-€178.77
SQUARE D 9001BG206 Buton de apasare statie de control 2nr | AF9GCN 2EK16 9001BG2061Moment / Momentary2NO2Buton / Buton-5A @ 600 VCA-€176.42
SQUARE D 9001BG208 Buton de apasare statie de control 2nr | AF9GCP 2EK17 9001BG2081Moment / Momentary2NO2Buton / Buton-5A @ 600 VCA-€176.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9001BW250 Stație de control Buton ciupercă 1nr/1nc
€549.36 /unitate