Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9001BW95Y Stație de buton cu pandantiv Nr./nc Galben | AG7DCR 5FTP8

SQUARE D 9001BW95Y Stație de buton cu pandantiv Nr./nc Galben

În stoc
Post: AG7DCR Model: 9001BW95YRef încrucișat: 5FTP8
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
€239.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație cu buton pandantiv
AcțiuneMomentan
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact5A @ 600 VAC / DC
Adâncime2.94 "
Înălţime4.69 "
Culoarea carcaseiGalben
Material carcasăPolicarbonat / PET amestec de poliester
Butuc1 / 2-14 NPT
Desemnarea evaluării contactului NEMAB600 / P600
NEMA Rating-ul1, 3, 3R, 4, 4X
Număr de operatori2
Tipul de operatorApasa butonul
Lăţime2.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8537109070

Detalii produs:

    • Blocare mecanică (nu)

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulAcțiuneFormular de contactLăţimeEvaluare contactAdâncimeÎnălţimeCuloarea carcaseiPreț
SQUARE D XACA201 Stație de buton cu pandantiv 2nu Galben | AF9GMA 2EV30 XACA2014, 4X, 5Momentan2NO2.76 "10A @ 600 VAC / DC3.27 "4.33 "Galben€273.67
SQUARE D 9001BW92B Stație de buton cu pandantiv 2nu Negru | AG7DCN 5FTP5 9001BW92B1, 3, 3R, 4, 4XMomentan2NO2.19 "5A @ 600 VAC / DC2.94 "4.69 "Negru€252.29
SQUARE D 9001BW92R Stație de buton cu pandantiv 2nu Roșu | AG7DCP 5FTP6 9001BW92R1, 3, 3R, 4, 4XMomentan2NO2.19 "5A @ 600 VAC / DC2.94 "4.69 "Roșu€252.29
SQUARE D 9001BW92Y Stație de buton cu pandantiv 2nu Galben | AG7DCQ 5FTP7 9001BW92Y1, 3, 3R, 4, 4XMomentan2NO2.19 "5A @ 600 VAC / DC2.94 "4.69 "Galben€193.27
SQUARE D 9001BW93Y Stație de buton cu pandantiv 2nu Galben | AG7DCT 5FTP9 9001BW93Y1, 3, 3R, 4, 4XMomentan2NO2.19 "5A @ 600 VAC / DC2.94 "4.69 "Galben€251.04
SQUARE D 9001BW94Y Stație de buton cu pandantiv Nr./nc Galben | AG7DCU 5FTR0 9001BW94Y1, 3, 3R, 4, 4XMenținut1NO / 1NC2.19 "5A @ 600 VAC / DC2.94 "4.69 "Galben€266.79
SQUARE D 9001BW91YU Stație de buton cu pandantiv 2no/2nc Galben | AG7DCV 5FTR1 9001BW91YU1, 3, 3R, 4, 4XMomentan2NO / 2NC2.19 "5A @ 600 VAC / DC2.94 "4.69 "Galben€237.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9001BW95Y Stație de buton cu pandantiv Nr./nc Galben
€239.36 /unitate