Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9001KS88B 9001KA1 Comutator Selector 4 Pozitii Maneta 30mm | AF3AEF 7A166

SQUARE D 9001KS88B 9001KA1 Comutator selector Maneta 4 pozitii 30mm

În stoc
Element: AF3AEF Model: 9001ks88b 9001ka1Crucea Ref: 7A166
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
€292.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de selectare neiluminat
AcțiuneMenținut / Menținut / Menținut / Menținut
Material de bazăMetal
BezelPlacă cromată / zincată turnată
Materialul luneteiZinc turnat sub presiune
CamăH
CuloriNegru
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
IP Rating-ulNu a fost votat
Eliminarea cheiiFară cheie
Desemnarea evaluării contactului NEMANu a fost votat
NEMA Rating-ul4, 13
Număr de indicații4
Materialul capului operatoruluiMetal
Poziţie4
Mărimea30mm
Operațiunea de comutare @ Poziția AXO
Operațiunea de comutare @ Poziția BOO
Operațiunea de comutare @ Poziția COX
Operațiunea de comutare @ Poziția DOO
Tipul de operatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8538908080
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAcțiunePreț
SQUARE D 9001KS46B 9001KA1 Comutator Selector 3 Pozitii Maneta 30mm | AF3AEE 7A162 9001KS46B 9001KA1Mentinut / Mentinut / Mentinut€228.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9001KS88B 9001KA1 Comutator selector Maneta 4 pozitii 30mm
€292.77 /unitate