Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9002AW119 Întrerupător cu picior pentru utilizare grea | AF9GLF 2ET88

SQUARE D 9002AW119 ​​Întrerupător cu picior pentru utilizare grea

În stoc
Articol: AF9GLF Model: 9002AW119Crucea Ref: 2ET88

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,793.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de picior pentru serviciu greu
AcțiuneMomentan
CuloriPortocaliu
Formular de contactSPDT
Evaluare curent10
MaterialAluminiu turnat
NEMA Rating-ul2, 4, 13
Voltaj120/240/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8536509065

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneFormular de contactAdâncimeArticolLungimeVoltajLăţimePreț
SQUARE D 9002AW11 ​​Întrerupător cu picior pentru utilizare grea | AF9GLD 2ET86 9002AW11MenținutSPDT3.88 "Comutator de picior pentru serviciu greu8.56 "120 / 240 VAC4.5 "€1,104.88
SQUARE D 9002AW133 Întrerupător cu picior pentru utilizare grea | AF9GLL 2ET93 9002AW133MomentanDPDT-Comutator de picior pentru serviciu greu-120 / 240 VAC-€1,977.06
SQUARE D 9002AW5 Întrerupător cu picior pentru utilizare grea | AF9GLP 2ET96 9002AW5Momentan(2) DPDT5.75 "Comutator de picior pentru serviciu greu9.84 "120/240/480 VCA10.87 "€1,126.43
SQUARE D 9002AW6 Întrerupător cu picior pentru utilizare grea | AF9GLQ 2ET97 9002AW6Momentan(2) DPDT-Comutator de picior pentru serviciu greu4.84 "120/240/480 VCA5.38 "€1,116.52
SQUARE D 9002AW7 Întrerupător cu picior pentru utilizare grea | AF9GLR 2ET98 9002AW7MomentanSPDT-Comutator de picior pentru serviciu greu-120/240/480 VCA-€1,026.81
SQUARE D 9002AW134 Comutator pe picior 600Vca 5Amp +Opțiuni | CU4FFD 48L949 9002AW134---Comutator pentru picioare---€1,909.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9002AW119 ​​Întrerupător cu picior pentru utilizare grea
€1,793.95 /unitate