Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9007B Actuator lateral rotativ cu cap comutator limita | AF9FWN 2EF50

SQUARE D 9007B Capul comutatorului de limită de acționare lateral rotativ

În stoc
Articol: AF9FWN Model: 9007BCrucea Ref: 2EF50
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
€139.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul comutatorului de limită
Lungimea actuatoruluiNU SE APLICĂ
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiRotary
amperi10
Formular de contactNU SE APLICĂ
IP Rating-ulNu a fost votat
MişcareCW sau CCW, CW și CCW
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Forța de operare4.00 in.-lb
Temperatura de operare.-20 grade până la 185 grade F
Voiaj90 grade
VoltajNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536509055

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: momentan

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiamperiMişcareForța de operarePreț
SQUARE D 9007A Actuator lateral rotativ cu cap comutator limita | AF9FWB 2EF27 9007ANU SE APLICĂ10CW sau CCW, CW și CCW4.00 in.-lb€168.30
SQUARE D 9007C Actuator lateral rotativ cu cap comutator limita | AF9FWP 2EF71 9007CNU SE APLICĂ10CW sau CCW3.00 in.-lb€219.14
SQUARE D 9007N Actuator lateral rotativ cu cap comutator limita | AF9FXW 2EG92 9007NNespecificat10Nespecificat25.00 in-oz€216.41
SQUARE D 9007T10 Actuator lateral rotativ cu cap comutator limita | AF9FXX 2EH03 9007T10NU SE APLICĂNU SE APLICĂCW și CCW4.00 in.-lb€129.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9007B Capul comutatorului de limită de acționare lateral rotativ
€139.25 /unitate