Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9007G Piston cu tijă de împingere cu cap întrerupător de limită | AF9FXP 2EG61

SQUARE D 9007G Piston cu tijă de împingere cu cap întrerupător de limită

În stoc
Articol: AF9FXP Model: 9007GCrucea Ref: 2EG61

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€201.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul comutatorului de limită
Lungimea actuatorului0.69 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPistonul tijei de împingere
amperi10
Formular de contactNU SE APLICĂ
IP Rating-ulNu a fost votat
MişcareOrizontală
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Forța de operare4.00 in.-lb
Temperatura de operare.0 de grade până la 185 de grade F
Voiaj0.25 "
VoltajNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8538908080

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: momentan

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiamperiForța de operarePreț
SQUARE D 9007E Piston cu tijă de împingere cu cap întrerupător de limită | AF9FXK 2EG35 9007E0.69 "Top103.00 in.-lb€192.52
SQUARE D 9007GD Piston cu tijă de împingere cu cap întrerupător de limită | AF9FXQ 2EG62 9007GD1.24 "Top104.00 in.-lb€228.29
SQUARE D 9007H Piston cu tijă de împingere cu cap întrerupător de limită | AF9JXM 2UYK5 9007H0.5 "ParteNU SE APLICĂ7.00 in.-lb€294.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9007G Piston cu tijă de împingere cu cap întrerupător de limită
€201.54 /unitate