Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9007J Cap întrerupător de limită Wobble Stick | AF9FXR 2EG74

SQUARE D 9007J Cap întrerupător de limită Wobble Stick

În stoc
Articol: AF9FXR Model: 9007JCrucea Ref: 2EG74
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
€183.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul comutatorului de limită
Lungimea actuatorului3.95 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiWobble Stick
amperi10
Formular de contactNU SE APLICĂ
IP Rating-ulNu a fost votat
MişcareOmnidirecțional
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Forța de operare3.00 in.-lb
Temperatura de operare.0 de grade până la 185 de grade F
Voiaj90 grade
VoltajNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8538908080

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: momentan

Variante de produs

ProdusModelamperiForța de operarePreț
SQUARE D 9007K Cap întrerupător de limită Wobble Stick F/9007 | AF9FXT 2EG75 9007 KNU SE APLICĂ4.00 in.-lb€199.12
SQUARE D 9007KC Cap întrerupător de limită Wobble Stick | AF9FXU 2EG82 9007KC104.00 in.-lb€177.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9007J Cap întrerupător de limită Wobble Stick
€183.97 /unitate