Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9013FSG2J18 Presostat, 575 V AC, 1 CP, Port, 1/4 inch Fnps, 30/50 Psi, 15 - 30 Psi, Dpst | CU4GDY 48L708

SQUARE D 9013FSG2J18 Presostat, 575 V AC, 1 CP, Port, 1/4 inch Fnps, 30/50 Psi, 15 până la 30 Psi, Dpst

În stoc
Articol: CU4GDY Model: 9013FSG2J18Crucea Ref: 48L708

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€61.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
SQUARE D 9013FSG2J20C20 Presostat, 575V AC, 1Hp, Port, 1/4 inch Fnps, 30/50 Psi, 15 - 30 Psi, Dpst | CU4GDW 48L629 9013FSG2J20C20€70.42
SQUARE D 9013FSG2J21UC20 Presostat, 575V AC, 1Hp, Port, 1/4 inch Fnps, 30/50 Psi, 15 - 30 Psi, Dpst | CU4GDX 48L633 9013FSG2J21UC20€75.41
SQUARE D 9013FSG2J24Q8 Presostat, 575V AC, 1Hp, Port, 1/4 inch Fnps, 30/50 Psi, 15 - 30 Psi, Dpst | CU4GDZ 48L715 9013FSG2J24Q8€94.28
SQUARE D 9013FSG9J24 Presostat, 575 V AC, 1 CP, Port, 1/4 inch Fnps, 30/50 Psi, 15 - 30 Psi, Dpst | CU4GEA 48L721 9013FSG9J24€59.25
SQUARE D 9013FSG9J21 Presostat, 575 V AC, 1 CP, Port, 1/4 inch Fnps, 30/50 Psi, 15 - 30 Psi, Dpst | CU4GEB 48L720 9013FSG9J21€61.96
SQUARE D 9013FSG2J21U Presostat, 575V AC, 1Hp, Port, 1/4 inch Fnps, 30/50 Psi, 15 - 30 Psi, Dpst | CU4GEC 48L714 9013FSG2J21U€66.16
SQUARE D 9013FSG2J24M4C20 Presostat, 575V AC, 1Hp, Port, 1/4 inch Fnps, 30/50 Psi, 60 - 20 Psi, Dpst | CU4GED 48L634 9013FSG2J24M4C20€95.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9013FSG2J18 Presostat, 575 V AC, 1 CP, Port, 1/4 inch Fnps, 30/50 Psi, 15 până la 30 Psi, Dpst
€61.96 /unitate