Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9013FSG52J25M4 Presostat DPST 60/80 psi 1/4 FNPS | AH2QEF 2PXZ1

SQUARE D 9013FSG52J25M4 Presostat DPST 60/80 psi 1/4 FNPS

În stoc
Element: AH2QEF Model: 9013FSG52J25M4Crucea Ref: 2PXZ1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€82.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune
Evaluare contact AC10A @ 575V
AcțiuneStandard
Formular de contactDPST
Diferenţial15 la 30 psi
Setarea de pornire / oprire din fabrică60 / 80 psi
HP @ 1 fază - 120V1.5
HP @ 1 fază - 240V2
HP @ 3 fază - 480V1
Acțiune de comutare manualăAuto/Oprit/Pornire
NEMA Rating-ul1
Tip de port(1) Port, 1/4 "FNPS
Aplicație primarăPompă de apă
Gamă10 la 80 psi
Temp. Gamă-22 grade până la 257 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.91
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • HP @ 3 Phase - 240V: 3
    • Descărcător presostat: nu
    • Caracteristici speciale: Cut-off la presiune joasă

Variante de produs

ProdusModelArticolSetarea de pornire / oprire din fabricăEvaluare contact ACAcțiuneHP @ 1 fază - 120VHP @ 1 fază - 240VHP @ 3 fază - 480VAcțiune de comutare manualăPreț
SQUARE D 9012GNG5 Presostat Spdt 75 Psi 1/4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Comutator de presiune75 psi10A @ 480VStandard----€533.69
SQUARE D 9012GNG6 Presostat Spdt 1/4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Comutator de presiune-10A @ 480VStandard----€661.01
SQUARE D 9012GAW5G18 Presostat SPDT Diafragmă 3 până la 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Comutator de presiune--Standard----€879.52
SQUARE D 9012GCW1G18 Piston pentru comutator de presiune 20 până la 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Comutator de presiune--Standard----€1,647.72
SQUARE D 9013FHG12J52M1 Presostat DPST 95/125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Comutator de presiune95 / 125 psi10A @ 575VStandard1.521Oprire automata€78.01
SQUARE D 9013FHG24J27M1X Presostat standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XComutator de presiune80 / 100 psi10A @ 575VStandard231Oprire automata€147.73
SQUARE D 9013FHG2J27M1 Presostat DPST 80/100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Comutator de presiune80 / 100 psi10A @ 575VStandard1.521Oprire automata€74.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9013FSG52J25M4 Presostat DPST 60/80 psi 1/4 FNPS
€82.28 /unitate